Marechal - DS9 Fiche M Plastique Bleu IP66/67/69 1P+N+T 125A-150A 250V AC - 3198015

MARECHAL
CopieCopie
Marechal - DS9 Fiche M Plastique Bleu IP66/67/69 1P+N+T 125A-150A 250V AC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • intensité de courant IEC - 150 A

  • tension selon EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) bleu

  • tension assignée (Ue) - 250...250 V

  • nombre de pôles - 3

  • fréquence assignée - 50...50 Hz

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00107315443

Réf. Fournisseur

3198015

Réf. Commerciale

Marechal

intensité de courant IEC:

150 A

tension selon EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) bleu

tension assignée (Ue):

250...250 V

nombre de pôles:

3

fréquence assignée:

50...50 Hz

couleur caractéristique:

bleu

indice de protection (IP):

IP67

technique de raccordement:

borne à vis

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

argenté

finition militaire:

Non

DECONTACTOR DS9 Fiche M Plastique Bleu Size.5 IP66/67/69 1P+N+T 125A-150A 250V AC

Les Atouts de la gamme:

"Prise de courant pour usages industriels compacte et étanche avec dispositif d'interruption intégré. Les prises de courant DECONTACTOR™ couvrent l’ensemble des besoins en connexions électriques industrielles. Larges choix d'options et de possibilités de montage disponibles. • Pouvoir de coupure intégré AC-22 et AC-23 • IP66/IP67/IP69 automatique • Jusqu'à 6 auxiliaires • Enveloppe poly IK09 ou métal IK10"



Quelques mots du fabricant :

Permet de connecter et déconnecter en charge sans ajout de fil pilote ni d’interrupteur associé, rapidement et sans danger.