Marechal - DXN1 Bouchon Connecteur Elastomère Noir IP66/67 - 251A426

MARECHAL
CopieCopie
Marechal - DXN1 Bouchon Connecteur Elastomère Noir IP66/67

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00107000105

Réf. Fournisseur

251A426

Marque

Marechal

DXN1 Bouchon Connecteur elastomère noir IP66/67

Les Atouts de la gamme:

DXN DECONTACTOR est une prise de courant pour applications industrielles compacte avec dispositif d'interruption intégré destinée aux atmosphères explosibles (zones 1, 2, 21, 22).DXN DECONTACTOR est conforme aux Règlementations et normes suivantes :Directives Européennes ATEX (apposition du symbole 'Ex' et du marquage CE),RoHS (apposition du marquage CE),Règlement Européen REACH,Normes IEC EN 60079-0, IEC/EN 60079-1, IEC/EN 60079-7, IEC/EN 60079-31, IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-4.L'utilisation de DXN DECONTACTOR facilite la conformité :des machines électriques à la Directive Européenne Machine en matière de dispositif de sectionnement, et à la norme EN 60204-1 : Sécurité des machines - équipement électrique des machines.des installations électriques :aux décrets du 30 aout 2010, du 22 septembre 2010 et aux arrêtés d'application du Code du Travail relatifs à la santé et à la sécurité au travail dans le cadre de l'utilisation des installations électriques,aux Règlementations nationales relatives à l'amélioration de la santé et la sécurité des travailleurs au travail en Italie, Espagne, Belgique,aux normes d’installations : IEC/EN 60079-14, IEC 60364 (internationale), HD 60364 (Européenne), NFPA 70 (USA) et NF C 15-100 (française).