Marechal - DXN1 Fiche M ATEX/IECEx Zones 2/22 Plastique Noir IP66/67 1P+N+T 16A-20A 250V AC - 2518015MZ2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant nominal - 20 A
nombre de pôles - 3
tension selon EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) bleu
couleur caractéristique - bleu
matériau du boîtier/corps - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00107000405
Réf. Fournisseur
2518015MZ2
Marque
Marechal
courant nominal:
20 A
nombre de pôles:
3
tension selon EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) bleu
couleur caractéristique:
bleu
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
argenté
pour Ex-Zone gaz:
2
pour poussière Ex-Zone:
22
classe d’explosion:
IIC
Les Atouts de la gamme:
DXN Z 2-22 est une prise de courant pour applications industrielles compacte ; destinée aux atmosphères explosibles (zones 2, 22).DXN DECONTACTOR est conforme aux Règlementations et normes suivantes :Directives Européennes ATEX (apposition du symbole 'Ex' et du marquage CE),RoHS (apposition du marquage CE),Règlement Européen REACH,Normes IEC EN 60079-0, IEC/EN 60079-1, IEC/EN 60079-7, IEC/EN 60079-31, IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-4.L'utilisation de DXN DECONTACTOR facilite la conformité :des machines électriques à la Directive Européenne Machine en matière de dispositif de sectionnement, et à la norme EN 60204-1 : Sécurité des machines - équipement électrique des machines.des installations électriques :aux décrets du 30 aout 2010, du 22 septembre 2010 et aux arrêtés d'application du Code du Travail relatifs à la santé et à la sécurité au travail dans le cadre de l'utilisation des installations électriques,aux Règlementations nationales relatives à l'amélioration de la santé et la sécurité des travailleurs au travail en Italie, Espagne, Belgique,aux normes d’installations : IEC/EN 60079-14, IEC 60364 (internationale), HD 60364 (Européenne), NFPA 70 (USA) et NF C 15-100 (française).


