Marechal - DXN1 Fiche M ATEX/IECEx Zones 2/22 Plastique Noir IP66/67 3P+T 16A-20A 440V AC - 2518013MZ2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant nominal - 20 A
nombre de pôles - 4
tension selon EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rouge
couleur caractéristique - rouge
matériau du boîtier/corps - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00107000404
Réf. Fournisseur
2518013MZ2
Marque
Marechal
courant nominal:
20 A
nombre de pôles:
4
tension selon EN 60309-2:
400-440 V (50+60 Hz) rouge
couleur caractéristique:
rouge
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
argenté
pour Ex-Zone gaz:
2
pour poussière Ex-Zone:
22
classe d’explosion:
IIC


