Marechal - DXN1 Prise F ATEX/IECEx Zones 2/22 Plastique Noir IP66/67 1P+N+T 16A-20A 250V AC - 2514015MZ2


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
courant nominal - 20 A
tension selon EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) bleu
commutateur - sans verrouillage
couleur caractéristique - bleu
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00107000403
Réf. Fournisseur
2514015MZ2
Réf. Commerciale
Marechal
nombre de pôles:
3
courant nominal:
20 A
tension selon EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) bleu
commutateur:
sans verrouillage
couleur caractéristique:
bleu
modèle:
partie inférieure et partie supérieure
sens de montage:
horizontal/vertical
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
argenté
pour Ex-Zone gaz:
2
pour poussière Ex-Zone:
22
classe d’explosion:
IIC