Marechal - DXN1 Prise F ATEX/IECEx Zones 2/22 Plastique Noir IP66/67 3P+N+T 16A-20A 440V AC - 2514017MZ2

MARECHAL
CopieCopie
Marechal - DXN1 Prise F ATEX/IECEx Zones 2/22 Plastique Noir IP66/67 3P+N+T 16A-20A 440V AC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 5

  • courant nominal - 20 A

  • tension selon EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rouge

  • commutateur - sans verrouillage

  • couleur caractéristique - rouge

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00107000422

Réf. Fournisseur

2514017MZ2

Réf. Commerciale

Marechal

nombre de pôles:

5

courant nominal:

20 A

tension selon EN 60309-2:

400-440 V (50+60 Hz) rouge

commutateur:

sans verrouillage

couleur caractéristique:

rouge

modèle:

partie inférieure et partie supérieure

sens de montage:

horizontal/vertical

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

argenté

pour Ex-Zone gaz:

2

pour poussière Ex-Zone:

22

classe d’explosion:

IIC

DXN1 Prise F II3GD Ex ec IIC Gc - Ex tc IIIC Dc T5-T6 Plastique Noir Size.A IP66/67 3P+N+T 16A-20A 440V AC Cadenassable

Les Atouts de la gamme:

DXN DECONTACTOR est une prise de courant pour applications industrielles compacte avec dispositif d'interruption intégré destinée aux atmosphères explosibles (zones 1, 2, 21, 22). Pouvoir de coupure intégré AC-22 et AC-23 Ex II 2 G D Ex db eb IIC, Ex tb IIIC IP66/IP67 automatique T °C : -40 °C / +60 °C