Marechal - DXN1 Prise F+Interrupteur ATEX/IECEx Zones 1/21/2/22 IP66/67 2P+T 16A-20A - 2514012

MARECHAL
CopieCopie
Marechal - DXN1 Prise F+Interrupteur ATEX/IECEx Zones 1/21/2/22 IP66/67 2P+T 16A-20A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • courant nominal - 20 A

  • tension selon EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rouge

  • commutateur - sans verrouillage

  • couleur caractéristique - rouge

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00107250024

Réf. Fournisseur

2514012

Réf. Commerciale

Marechal

nombre de pôles:

3

courant nominal:

20 A

tension selon EN 60309-2:

400-440 V (50+60 Hz) rouge

commutateur:

sans verrouillage

couleur caractéristique:

rouge

modèle:

partie inférieure et partie supérieure

sens de montage:

horizontal/vertical

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

argenté

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

classe d’explosion:

IIC

DECONTACTOR DXN1 Prise F+Interrupteur II2GD Ex db eb IIC Gb - Ex tb IIIC Db T5-T6 Plastique Noir Size.A IP66/67 2P+T 16A-20A 440V AC