Marechal - DXN3 Fiche M ATEX/IECEx Zones 1/21/2/22 Plastique Noir IP66/67 3P+T 32A 440V AC - 2538013

MARECHAL
CopieCopie
Marechal - DXN3 Fiche M ATEX/IECEx Zones 1/21/2/22 Plastique Noir IP66/67 3P+T 32A 440V AC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant nominal - 32 A

  • nombre de pôles - 4

  • tension selon EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rouge

  • couleur caractéristique - rouge

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00107250245

Réf. Fournisseur

2538013

Réf. Commerciale

Marechal

courant nominal:

32 A

nombre de pôles:

4

tension selon EN 60309-2:

400-440 V (50+60 Hz) rouge

couleur caractéristique:

rouge

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

argenté

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

classe d’explosion:

IIC

DECONTACTOR DXN3 Fiche M II2GD Ex db eb IIC Gb - Ex tb IIIC Db T5-T6 Plastique Noir Size.B IP66/67 3P+T 32A 440V AC