Marechal - DXN3 Prise F ATEX/IECEx Zones 2/22 Plastique Noir IP66/67 3P+N+T 40A 440V AC - 2534017MZ2

MARECHAL
CopieCopie
Marechal - DXN3 Prise F ATEX/IECEx Zones 2/22 Plastique Noir IP66/67 3P+N+T 40A 440V AC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 5

  • courant nominal - 40 A

  • tension selon EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rouge

  • commutateur - sans verrouillage

  • couleur caractéristique - rouge

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00107000407

Réf. Fournisseur

2534017MZ2

Marque

Marechal

nombre de pôles:

5

courant nominal:

40 A

tension selon EN 60309-2:

400-440 V (50+60 Hz) rouge

commutateur:

sans verrouillage

couleur caractéristique:

rouge

modèle:

partie inférieure et partie supérieure

sens de montage:

horizontal/vertical

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

argenté

pour Ex-Zone gaz:

2

pour poussière Ex-Zone:

22

classe d’explosion:

IIC

DECONTACTOR DXN3 Socle II3GD Ex ec IIC Gc - Ex tc IIIC Dc T4-T5 Poly noir Size.B étiquette (NE PAS OUVRIR SOUS TENSION) IP66/67 3P+N+T 40A 440V AC cadenassable

Les Atouts de la gamme:

DXN Z 2-22 est une prise de courant pour applications industrielles compacte ; destinée aux atmosphères explosibles (zones 2, 22).DXN DECONTACTOR est conforme aux Règlementations et normes suivantes :Directives Européennes ATEX (apposition du symbole 'Ex' et du marquage CE),RoHS (apposition du marquage CE),Règlement Européen REACH,Normes IEC EN 60079-0, IEC/EN 60079-1, IEC/EN 60079-7, IEC/EN 60079-31, IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-4.L'utilisation de DXN DECONTACTOR facilite la conformité :des machines électriques à la Directive Européenne Machine en matière de dispositif de sectionnement, et à la norme EN 60204-1 : Sécurité des machines - équipement électrique des machines.des installations électriques :aux décrets du 30 aout 2010, du 22 septembre 2010 et aux arrêtés d'application du Code du Travail relatifs à la santé et à la sécurité au travail dans le cadre de l'utilisation des installations électriques,aux Règlementations nationales relatives à l'amélioration de la santé et la sécurité des travailleurs au travail en Italie, Espagne, Belgique,aux normes d’installations : IEC/EN 60079-14, IEC 60364 (internationale), HD 60364 (Européenne), NFPA 70 (USA) et NF C 15-100 (française).