Marechal - DXN6 Fiche M ATEX/IECEx Zones 2/22 Plastique Noir IP66/67 3P+T 63A 440V AC - 2568013MZ2

MARECHAL
CopieCopie
Marechal - DXN6 Fiche M ATEX/IECEx Zones 2/22 Plastique Noir IP66/67 3P+T 63A 440V AC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant nominal - 63 A

  • nombre de pôles - 4

  • tension selon EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rouge

  • couleur caractéristique - rouge

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00107000436

Réf. Fournisseur

2568013MZ2

Marque

Marechal

courant nominal:

63 A

nombre de pôles:

4

tension selon EN 60309-2:

400-440 V (50+60 Hz) rouge

couleur caractéristique:

rouge

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

argenté

pour Ex-Zone gaz:

2

pour poussière Ex-Zone:

22

classe d’explosion:

IIC

DXN6 Fiche M II3GD Ex ec IIC Gc - Ex tc IIIC Dc T4-T5 Plastique Noir Size.C IP66/67 3P+T 63A 440V AC

Les Atouts de la gamme:

Prise de courant pour applications industrielles destinée aux atmosphères explosibles (zones 2, 22). Ex II 3 G D Ex ec IIC, Ex tc IIIC IP66/IP67 automatique T °C : -40 °C / +60 °C T5 à Ta = +40 °C / T4 à Ta = +60 °C