Marechal - DXN6 Prise F+Interrupteur ATEX/IECEx Zones 1/21/2/22 IP66/67 1P+N+T 63A 250V AC - 2564015R

MARECHAL
CopieCopie
Marechal - DXN6 Prise F+Interrupteur ATEX/IECEx Zones 1/21/2/22 IP66/67 1P+N+T 63A 250V AC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • courant nominal - 63 A

  • tension selon EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) bleu

  • commutateur - sans verrouillage

  • couleur caractéristique - bleu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00107250528

Réf. Fournisseur

2564015R

Marque

Marechal

nombre de pôles:

3

courant nominal:

63 A

tension selon EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) bleu

commutateur:

sans verrouillage

couleur caractéristique:

bleu

modèle:

partie inférieure et partie supérieure

sens de montage:

horizontal/vertical

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

argenté

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

classe d’explosion:

IIC

DECONTACTOR DXN6 Prise F+Interrupteur II2GD Ex db eb IIC Gb - Ex tb IIIC Db T4-T5 Plastique Noir Size.C IP66/67 1P+N+T 63A 250V AC Couvercle à Rappel