Marechal - Inter-Sectionneur séparable EVO40 Socle IP66/67/69 3C+T 40A 250V AC - 8144033

MARECHAL
CopieCopie
Marechal - Inter-Sectionneur séparable EVO40 Socle IP66/67/69 3C+T 40A 250V AC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • courant permanent nominal (Iu) - 40 A

  • couleur de l'élément d'actionnement - autre

  • finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante longue

  • finition interrupteur général - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00107144033

Réf. Fournisseur

8144033

Marque

Marechal

nombre de pôles:

3

courant permanent nominal (Iu):

40 A

couleur de l'élément d'actionnement:

autre

finition de l'élément d'actionnement:

poignée tournante longue

finition interrupteur général:

Oui

finition interrupteur de maintenance/réparation:

Oui

finition interrupteur de sécurité:

Oui

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Oui

finition de l'inverseur:

Non

nombre d'interrupteurs:

1

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

250 V

tension de fonctionnement normale:

250...250 V

courant permanent nominal, AC-23, 400 V:

40 A

courant permanent nominal, AC-21, 400 V:

40 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

11 kW

courant nominal de courte durée admissible Icw:

1 kA

puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:

18.5 kW

puissance de commutation à 400 V:

18.5 kW

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

100 kA

commande motorisée en option:

Non

commande motorisée intégrée:

Non

déclencheur voltmétrique en option:

Non

convient pour montage au sol:

Oui

adapté à une fixation frontale à 4 trous:

Oui

adapté à une fixation frontale centrale:

Oui

adapté à un montage en distributeur:

Oui

adapté à un montage intermédiaire:

Oui

verrouillable:

Oui

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

classe de protection (IP), face avant:

IP67

avec câblage prémonté:

Non

Inter-Sectionneur séparable EVO40 Socle Plastique Bleu Size.L IP66/67/69 3C+T 40A 250V AC

Les Atouts de la gamme:

"EVO40 est un interrupteur-sectionneur multipolaire de sécurité à commande indépendante manuelle rotative, destiné à la fermeture/coupure en charge et au sectionnement de sécurité des circuits électriques BT.

• Jusqu'à 6 pôles + terre • Coupure visible et pleinement apparente • IP66/IP67/IP69 automatique en position ON et OFF • Cadenassable en position OFF"



Quelques mots du fabricant :

Sa conception permet une coupure brusque par pôles qui sécurise de façon optimale toute opération de maintenance.