Marechal - PN Adaptateur Domestique Plastique Bleu IP40 1P+N+T 16A 250V AC - 01N8015D30

MARECHAL
CopieCopie
Marechal - PN Adaptateur Domestique Plastique Bleu IP40 1P+N+T 16A 250V AC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • tension selon EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) bleu

  • nombre de pôles - 3

  • couleur caractéristique - bleu

  • indice de protection (IP) - IP40

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00107012674

Réf. Fournisseur

01N8015D30

Réf. Commerciale

Marechal

intensité de courant IEC:

16 A

tension selon EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) bleu

nombre de pôles:

3

couleur caractéristique:

bleu

indice de protection (IP):

IP40

technique de raccordement:

borne à vis

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

argenté

finition militaire:

Non

PN Adaptateur Domestique Plastique Bleu IP40 1P+N+T 16A 250V AC