Marechal - PN Fiche M Métal IP66/67 2P 16A-30A 24V AC - 09N808A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 30 A
tension selon EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violet
tension assignée (Ue) - 24...24 V
nombre de pôles - 2
fréquence assignée - 50...50 Hz
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00107091520
Réf. Fournisseur
09N808A
Marque
Marechal
intensité de courant IEC:
30 A
tension selon EN 60309-2:
20-25 V (50+60 Hz) violet
tension assignée (Ue):
24...24 V
nombre de pôles:
2
fréquence assignée:
50...50 Hz
couleur caractéristique:
violet
indice de protection (IP):
IP67
technique de raccordement:
borne à vis
matériau:
autre
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
argenté
finition militaire:
Non
Les Atouts de la gamme:
PNC et PN sont respectivement, un connecteur et une prise de courant étanches, compacts et robustes.Conformité aux Règlementations et normes suivantes :Directives Européenne Basse Tension et RoHS (apposition du marquage CE),Règlement Européen REACH,PNC : normes IEC/EN 61984, IEC/EN 60068-2-6.PN : exigences essentielles des normes IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-4; normes UL 1682 (USA), CSA C22.2 N° 182.1-07 (Canada).


