Marechal - PN Fiche M Plastique Bleu IP66/67 2P 16A-30A 24V AC Contacts Inversés - 01N808A001

MARECHAL
CopieCopie
Marechal - PN Fiche M Plastique Bleu IP66/67 2P 16A-30A 24V AC Contacts Inversés

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • intensité de courant IEC - 30 A

  • tension selon EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violet

  • tension assignée (Ue) - 24...24 V

  • nombre de pôles - 2

  • fréquence assignée - 50...50 Hz

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00107000021

Réf. Fournisseur

01N808A001

Marque

Marechal

intensité de courant IEC:

30 A

tension selon EN 60309-2:

20-25 V (50+60 Hz) violet

tension assignée (Ue):

24...24 V

nombre de pôles:

2

fréquence assignée:

50...50 Hz

couleur caractéristique:

violet

indice de protection (IP):

IP67

technique de raccordement:

borne à vis

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

argenté

finition militaire:

Non

PN Connecteur Poly bleu Size.1 IP66/67 2P 30A 24V AC contacts inversés

Les Atouts de la gamme:

PNC et PN sont respectivement, un connecteur et une prise de courant étanches, compacts et robustes.Conformité aux Règlementations et normes suivantes :Directives Européenne Basse Tension et RoHS (apposition du marquage CE),Règlement Européen REACH,PNC : normes IEC/EN 61984, IEC/EN 60068-2-6.PN : exigences essentielles des normes IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-4; normes UL 1682 (USA), CSA C22.2 N° 182.1-07 (Canada).