Marechal - PN Prise F Métal Bleu IP66/67 3P+N 16A-30A 48V AC - 09N413C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 30 A
tension selon EN 60309-2 - 40-50 V (50+60 Hz) blanc
couleur caractéristique - blanc
indice de protection (IP) - IP67
technique de raccordement - borne à vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00107000033
Réf. Fournisseur
09N413C
Marque
Marechal
intensité de courant IEC:
30 A
tension selon EN 60309-2:
40-50 V (50+60 Hz) blanc
couleur caractéristique:
blanc
indice de protection (IP):
IP67
technique de raccordement:
borne à vis
matériau:
autre
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
argenté
type de fixation:
fixation extérieure
finition militaire:
Non
Les Atouts de la gamme:
PNC et PN sont respectivement, un connecteur et une prise de courant étanches, compacts et robustes.Conformité aux Règlementations et normes suivantes :Directives Européenne Basse Tension et RoHS (apposition du marquage CE),Règlement Européen REACH,PNC : normes IEC/EN 61984, IEC/EN 60068-2-6.PN : exigences essentielles des normes IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-4; normes UL 1682 (USA), CSA C22.2 N° 182.1-07 (Canada).


