Marechal - PN Prise F Plastique Bleu IP55 2P 16A-30A 24V AC Couvercle à Rappel - 01S408A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 30 A
nombre de pôles - 2
tension selon EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violet
couleur caractéristique - violet
indice de protection (IP) - IP55
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00107013033
Réf. Fournisseur
01S408A
Marque
Marechal
intensité de courant IEC:
30 A
nombre de pôles:
2
tension selon EN 60309-2:
20-25 V (50+60 Hz) violet
couleur caractéristique:
violet
indice de protection (IP):
IP55
technique de raccordement:
borne à vis
matériau:
plastique
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
argenté
type de fixation:
fixation extérieure
finition militaire:
Non
Les Atouts de la gamme:
PNC et PN sont respectivement, un connecteur et une prise de courant étanches, compacts et robustes.Conformité aux Règlementations et normes suivantes :Directives Européenne Basse Tension et RoHS (apposition du marquage CE),Règlement Européen REACH,PNC : normes IEC/EN 61984, IEC/EN 60068-2-6.PN : exigences essentielles des normes IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-4; normes UL 1682 (USA), CSA C22.2 N° 182.1-07 (Canada).


