Marechal - PN Prise F Plastique Bleu IP55 3P+T 16A-30A 440V AC Contacts Inversés - 01S4013001

MARECHAL
CopieCopie
Marechal - PN Prise F Plastique Bleu IP55 3P+T 16A-30A 440V AC Contacts Inversés

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • intensité de courant IEC - 30 A

  • nombre de pôles - 4

  • tension selon EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rouge

  • couleur caractéristique - rouge

  • indice de protection (IP) - IP55

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00107013600

Réf. Fournisseur

01S4013001

Marque

Marechal

intensité de courant IEC:

30 A

nombre de pôles:

4

tension selon EN 60309-2:

400-440 V (50+60 Hz) rouge

couleur caractéristique:

rouge

indice de protection (IP):

IP55

technique de raccordement:

borne à vis

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

argenté

type de fixation:

fixation extérieure

finition militaire:

Non

PN Socle Poly bleu Size.1 IP55 3P+T 30A 440V AC contacts inversés couvercle à rappel

Les Atouts de la gamme:

PNC et PN sont respectivement, un connecteur et une prise de courant étanches, compacts et robustes.Conformité aux Règlementations et normes suivantes :Directives Européenne Basse Tension et RoHS (apposition du marquage CE),Règlement Européen REACH,PNC : normes IEC/EN 61984, IEC/EN 60068-2-6.PN : exigences essentielles des normes IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-4; normes UL 1682 (USA), CSA C22.2 N° 182.1-07 (Canada).