Marechal - PN Prise F Plastique Bleu IP66/67 3P+N+T 16A-30A 440V AC Couvercle à Rappel - 01N4017R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 30 A
nombre de pôles - 5
tension selon EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rouge
couleur caractéristique - rouge
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00107012803
Réf. Fournisseur
01N4017R
Marque
Marechal
intensité de courant IEC:
30 A
nombre de pôles:
5
tension selon EN 60309-2:
400-440 V (50+60 Hz) rouge
couleur caractéristique:
rouge
indice de protection (IP):
IP67
technique de raccordement:
borne à vis
matériau:
plastique
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
argenté
type de fixation:
fixation extérieure
finition militaire:
Non


