Marechal - PN Prise F Plastique Bleu IP66/67 3P+T 16A-30A 440V AC - 01N4013

MARECHAL
CopieCopie
Marechal - PN Prise F Plastique Bleu IP66/67 3P+T 16A-30A 440V AC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • intensité de courant IEC - 30 A

  • nombre de pôles - 4

  • tension selon EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rouge

  • couleur caractéristique - rouge

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00107012640

Réf. Fournisseur

01N4013

Marque

Marechal

intensité de courant IEC:

30 A

nombre de pôles:

4

tension selon EN 60309-2:

400-440 V (50+60 Hz) rouge

couleur caractéristique:

rouge

indice de protection (IP):

IP67

technique de raccordement:

borne à vis

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

argenté

type de fixation:

fixation extérieure

finition militaire:

Non

PN Prise F Plastique Bleu Size.1 IP66/67 3P+T 16A-30A 440V AC