Mavil - ATTACHE UNIVER. BFR LG1500 GAC - MV51237

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 59.5 mm
hauteur - 25.5 mm
longueur - 1500 mm
forme de profilé - profilé en U
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CHEMIN DE CABLE FIL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660612003843
Réf. Sonepar
00048131498
Réf. Fournisseur
MV51237
Marque
Mavil
largeur:
59.5 mm
hauteur:
25.5 mm
longueur:
1500 mm
forme de profilé:
profilé en U
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
poids:
2.06 kg
largeur de rainure:
24 mm
épaisseur de matériau:
1.75 mm
modèle:
profil simple
type de perforation:
dos perforé
largeur de trou:
9 mm
avec denture:
Oui
débrochable:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
épaisseur de la couche de protection:
45 µm
couleur:
zinc


