Mavil - ATTACHE UNIVER. BFR LG300 Z275 - MV51133

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de plaque - 300 mm
hauteur de plaque - 30 mm
modèle - horizontal
type de fixation - fixation à vis
traitement de la surface - zinc-aluminium galvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
CHEMIN DE CABLE FIL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660612003584
Réf. Sonepar
00048131330
Réf. Fournisseur
MV51133
Marque
Mavil
largeur de plaque:
300 mm
hauteur de plaque:
30 mm
modèle:
horizontal
type de fixation:
fixation à vis
traitement de la surface:
zinc-aluminium galvanisé
acier inoxydable, décapé:
Non


