Mavil - ATTACHE UNIVER. BFR LG400 INOX304L - MV51634

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Mavil - ATTACHE UNIVER. BFR LG400 INOX304L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 59.5 mm

  • hauteur - 25.5 mm

  • longueur - 400 mm

  • forme de profilé - profilé en U

  • matériau - acier inoxydable

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660612107923

Réf. Sonepar

00048051634

Réf. Fournisseur

MV51634

Réf. Commerciale

Mavil

largeur:

59.5 mm

hauteur:

25.5 mm

longueur:

400 mm

forme de profilé:

profilé en U

matériau:

acier inoxydable

qualité du matériau:

acier résistant à la rouille et aux acides

traitement de la surface:

autre

poids:

0.524 kg

largeur de rainure:

24 mm

épaisseur de matériau:

1.5 mm

modèle:

profil simple

type de perforation:

dos perforé

largeur de trou:

9 mm

avec denture:

Oui

débrochable:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

couleur:

acier inoxydable (inox)

Attache universelle pour chemin de câbles fil BFR - Largeur 400 - Finition INOX 304L