Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Mavil - ATTACHE UNIVER. BFR LG500 Z275 - MV51135

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Mavil - ATTACHE UNIVER. BFR LG500 Z275

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - accroché

  • fixation sur conduit - collier de retenue

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

  • matériau - acier

  • adapté à un caniveau à grille - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3660612003621

Réf. Sonepar

00048131350

Réf. Fournisseur

MV51135

Marque

Mavil

modèle:

accroché

fixation sur conduit:

collier de retenue

traitement de la surface:

galvanisé en continu

matériau:

acier

adapté à un caniveau à grille:

Oui

adapté à une échelle de câble:

Oui

adapté à un caniveau de câble:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

Attache universelle pour chemin de câbles fil BFR - Largeur 500 - Finition Z275