Mavil - ATTACHE UNIVER. BFR LG600 GAC - MV51239

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 59.5 mm

  • hauteur - 25.5 mm

  • longueur - 600 mm

  • forme de profilé - profilé en U

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660612074560

Réf. Sonepar

00048051239

Réf. Fournisseur

MV51239

Marque

Mavil

largeur:

59.5 mm

hauteur:

25.5 mm

longueur:

600 mm

forme de profilé:

profilé en U

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

poids:

0.726 kg

largeur de rainure:

24 mm

épaisseur de matériau:

1.75 mm

modèle:

profil simple

type de perforation:

dos perforé

largeur de trou:

9 mm

avec denture:

Oui

débrochable:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

épaisseur de la couche de protection:

45 µm

couleur:

zinc

Attache universelle pour chemin de câbles fil BFR - Largeur 600 - Finition GAC