Mavil - ATTACHE UNIVER. BFR LG600 INOX304L - MV51639

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 59.5 mm
hauteur - 25.5 mm
longueur - 600 mm
forme de profilé - profilé en U
matériau - acier inoxydable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CHEMIN DE CABLE FIL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660612116475
Réf. Sonepar
00048051639
Réf. Fournisseur
MV51639
Marque
Mavil
largeur:
59.5 mm
hauteur:
25.5 mm
longueur:
600 mm
forme de profilé:
profilé en U
matériau:
acier inoxydable
qualité du matériau:
acier résistant à la rouille et aux acides
traitement de la surface:
autre
poids:
0.726 kg
largeur de rainure:
24 mm
épaisseur de matériau:
1.75 mm
modèle:
profil simple
type de perforation:
dos perforé
largeur de trou:
9 mm
avec denture:
Oui
débrochable:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
couleur:
acier inoxydable (inox)


