Mavil - BOULON TRCC M10x30+RONDELLE EZ - MV66122


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
type de filetage - autre
longueur - 30 mm
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
100 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
SUPPORTS ET ACCESS.
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660612013835
Réf. Sonepar
00048112093
Réf. Fournisseur
MV66122
Réf. Commerciale
Mavil
matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
type de filetage:
autre
longueur:
30 mm
qualité du matériau:
autre
inclinaison du filetage:
10 mm
filetage complet:
Oui