Mavil - CHEMIN DE CABLE 100 BFRG60 INOX316L - MV52801 - MV52801

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 100 mm

Conditionnement

  • 3 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660612253903

Réf. Sonepar

00048000352

Réf. Fournisseur

MV52801

Marque

Mavil

largeur:

100 mm

Chemin de câbles fil en G BFRG Hauteur 60 - Largeur 100 - Finition INOX 316L

Quelques mots du fabricant :

Chemins de câbles MAVILLa gamme est composée de chemins de câble en fils d’acier soudés (BFR), perforés (BRX) ou non-perforés (BRN NP), à charge élevée (BRN HL) et des échelles de câbles (BRN EAC). Des accessoires spécifiques ou universels et des systèmes d’assistance complétent le système.