Mavil - CC 150 BFR30 PRE-ECLISSE HP - MV50772

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 150 mm
hauteur - 30 mm
forme de profilé - forme en U
modèle - connecteur fourni
traitement de la surface - zinc-aluminium galvanisé
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CHEMIN DE CABLE FIL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660612239020
Réf. Sonepar
00048000205
Réf. Fournisseur
MV50772
Marque
Mavil
largeur:
150 mm
hauteur:
30 mm
forme de profilé:
forme en U
modèle:
connecteur fourni
traitement de la surface:
zinc-aluminium galvanisé
matériau:
acier
couleur:
zinc
longueur:
3000 mm
section transversale utile:
5100 mm²
cloison intégrée:
sans
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui
qualité du matériau:
autre
type de test de charge selon IEC 61537:
type III
poids:
0.814 kg/m
longueur de travail:
3000 mm
diamètre du câble longitudinal:
3.7 mm
diamètre du câble transversal:
3.7 mm
type de connecteur:
fixation par clic
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 1,5m:
110 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,0m:
78 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,5m:
48 N/m



