Mavil - CC 155 BRN50 NP Z275 - MVG0013GF

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Mavil - CC 155 BRN50 NP Z275

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 155 mm

  • hauteur - 50 mm

  • longueur - 3000 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660612359414

Réf. Sonepar

00048235940

Réf. Fournisseur

MVG0013GF

Réf. Commerciale

Mavil

largeur:

155 mm

hauteur:

50 mm

longueur:

3000 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

perforation de montage dans le sol:

Non

épaisseur de matériau:

0.7 mm

section transversale utile:

7750 mm²

avec partie supérieure:

Non

perforation latérale:

Non

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

zinc

poids:

1553 kg/m

type de test de charge selon IEC 61537:

type III

longueur de travail:

3000 mm

type de connecteur:

vissé

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 1,5m:

490 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,0m:

390 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,5m:

320 N/m

CC 155 BRN50 NP Z275