Mavil - CC 155 BRN80 NP GAC - MVG0023LF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 155 mm
hauteur - 80 mm
longueur - 3000 mm
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CHEMIN DE CABLE TOLE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660612360298
Réf. Sonepar
00048236028
Réf. Fournisseur
MVG0023LF
Marque
Mavil
largeur:
155 mm
hauteur:
80 mm
longueur:
3000 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
perforation de montage dans le sol:
Non
épaisseur de matériau:
0.8 mm
section transversale utile:
12273 mm²
avec partie supérieure:
Non
perforation latérale:
Non
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
zinc
poids:
2278 kg/m
type de test de charge selon IEC 61537:
type III
longueur de travail:
3000 mm
type de connecteur:
vissé
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 1,5m:
560 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,0m:
420 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,5m:
330 N/m


