Mavil - CC 155 BRX35 Z275 - MVX40103

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 155 mm

  • hauteur - 35 mm

  • longueur - 3000 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8034035472831

Réf. Sonepar

00048547283

Réf. Fournisseur

MVX40103

Réf. Commerciale

Mavil

largeur:

155 mm

hauteur:

35 mm

longueur:

3000 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

perforation de montage dans le sol:

Oui

épaisseur de matériau:

0.6 mm

section transversale utile:

5425 mm²

avec partie supérieure:

Non

perforation latérale:

Oui

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

zinc

poids:

1022 kg/m

type de test de charge selon IEC 61537:

type III

longueur de travail:

3000 mm

type de connecteur:

vissé

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 1,5m:

685 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,0m:

560 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,5m:

250 N/m

CHEMIN DE CABLES TOLE PERFOREE A BORDS ROULES BRX35 - LARGEUR 155MM - FINITION Z275