Mavil - CC 155 BRX95 PRET-A-POSER HP - MVX0273NF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 155 mm
hauteur - 95 mm
longueur - 3000 mm
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CHEMIN DE CABLE TOLE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660612455567
Réf. Sonepar
00048245556
Réf. Fournisseur
MVX0273NF
Marque
Mavil
largeur:
155 mm
hauteur:
95 mm
longueur:
3000 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
perforation de montage dans le sol:
Oui
épaisseur de matériau:
0.7 mm
section transversale utile:
14580 mm²
avec partie supérieure:
Non
perforation latérale:
Oui
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
connecteur fourni
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
zinc
poids:
1779 kg/m
type de test de charge selon IEC 61537:
type III
longueur de travail:
3000 mm
type de connecteur:
fixation par clic
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 1,5m:
950 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,0m:
700 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,5m:
450 N/m



