Mavil - CC 200 BFR30 PRE-ECLISSE EZ - MV50473

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

200 mm
Voir les options disponibles250 mm
Voir les options disponibles600 mm

hauteur:

30 mm

Spécificités essentielles

  • largeur - 200 mm

  • hauteur - 30 mm

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660612240408

Réf. Sonepar

00048000060

Réf. Fournisseur

MV50473

Marque

Mavil

largeur:

200 mm

hauteur:

30 mm

Chemin de câble fil prééclissé BFR Hauteur 30 - Largeur 200 - Longueur 3m - Finition EZ