Mavil - CHEMIN DE CABLE 200 BFR60 INOX316L - MV50833 - MV50833

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 200 mm

  • hauteur - 75 mm

  • forme de profilé - forme en U

  • modèle - sans connecteur

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Conditionnement

  • 3 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660612199317

Réf. Sonepar

00048000010

Réf. Fournisseur

MV50833

Marque

Mavil

largeur:

200 mm

hauteur:

75 mm

forme de profilé:

forme en U

modèle:

sans connecteur

traitement de la surface:

galvanisé en continu

matériau:

acier inoxydable

longueur:

3000 mm

cloison intégrée:

sans

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

Chemin de câbles fil BFR Hauteur 60 - Largeur 200 - Longueur 3m - Finition INOX 316L

Quelques mots du fabricant :

Chemins de câbles MAVILLa gamme est composée de chemins de câble en fils d’acier soudés (BFR), perforés (BRX) ou non-perforés (BRN NP), à charge élevée (BRN HL) et des échelles de câbles (BRN EAC). Des accessoires spécifiques ou universels et des systèmes d’assistance complétent le système.