Mavil - CC 200 BFR60 PRE-ECLISSE Z100 - MV50583

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 200 mm
hauteur - 60 mm
forme de profilé - forme en U
modèle - connecteur intégré
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Emballage et conditions
3 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
CHEMIN DE CABLE FIL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660612238559
Réf. Sonepar
00048000079
Réf. Fournisseur
MV50583
Marque
Mavil
largeur:
200 mm
hauteur:
60 mm
forme de profilé:
forme en U
modèle:
connecteur intégré
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
matériau:
acier
longueur:
3000 mm
Chemin de câble fil prééclissé BFR Hauteur 60 - Largeur 200 - Longueur 3m - Finition Z100


