Mavil - CHEMIN DE CABLE 215 BRN50 HL GALVA GAC - MVH0023GH - MVH0023GH

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Mavil - CHEMIN DE CABLE 215 BRN50 HL GALVA GAC - MVH0023GH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 215 mm

  • hauteur - 50 mm

  • longueur - 3000 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Conditionnement

  • 3 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660612358240

Réf. Sonepar

00048235823

Réf. Fournisseur

MVH0023GH

Marque

Mavil

largeur:

215 mm

hauteur:

50 mm

longueur:

3000 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

perforation de montage dans le sol:

Oui

épaisseur de matériau:

1.5 mm

section transversale utile:

10647 mm²

avec partie supérieure:

Non

perforation latérale:

Oui

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

zinc

poids:

3782 kg/m

type de test de charge selon IEC 61537:

type III

longueur de travail:

3000 mm

type de connecteur:

vissé

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 1,5m:

1324 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,0m:

745 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,5m:

477 N/m

CC 215 BRN50 HL GAC

Quelques mots du fabricant :

Chemins de câbles MAVILLa gamme est composée de chemins de câble en fils d’acier soudés (BFR), perforés (BRX) ou non-perforés (BRN NP), à charge élevée (BRN HL) et des échelles de câbles (BRN EAC). Des accessoires spécifiques ou universels et des systèmes d’assistance complétent le système.