Mavil - CC 215 BRN95 NP GAC - MVG0023NH

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Mavil - CC 215 BRN95 NP GAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 215 mm

  • hauteur - 95 mm

  • longueur - 3000 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660612360892

Réf. Sonepar

00048236088

Réf. Fournisseur

MVG0023NH

Réf. Commerciale

Mavil

largeur:

215 mm

hauteur:

95 mm

longueur:

3000 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

perforation de montage dans le sol:

Non

épaisseur de matériau:

0.8 mm

section transversale utile:

20268 mm²

avec partie supérieure:

Non

perforation latérale:

Non

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

zinc

poids:

2902 kg/m

type de test de charge selon IEC 61537:

type III

longueur de travail:

3000 mm

type de connecteur:

vissé

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 1,5m:

830 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,0m:

610 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,5m:

490 N/m

CC 215 BRN95 NP GAC