Mavil - CC 215 BRX50 PRET-A-POSER HP - MVX0273GH


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 215 mm
hauteur - 50 mm
longueur - 3000 mm
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Emballage et conditions
3 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
CHEMIN DE CABLE TOLE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660612455321
Réf. Sonepar
00048245532
Réf. Fournisseur
MVX0273GH
Réf. Commerciale
Mavil
largeur:
215 mm
hauteur:
50 mm
longueur:
3000 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
perforation de montage dans le sol:
Oui
épaisseur de matériau:
0.6 mm
section transversale utile:
10750 mm²
avec partie supérieure:
Non
perforation latérale:
Oui
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
connecteur fourni
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
zinc
poids:
1415 kg/m
type de test de charge selon IEC 61537:
type III
longueur de travail:
3000 mm
type de connecteur:
fixation par clic
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 1,5m:
755 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,0m:
515 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,5m:
330 N/m