Mavil - CC 300 BFR60 PRE-ECLISSE HP - MV50785


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 300 mm
hauteur - 60 mm
forme de profilé - forme en U
modèle - connecteur fourni
traitement de la surface - zinc-aluminium galvanisé
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CHEMIN DE CABLE FIL
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660612239266
Réf. Sonepar
00048000213
Réf. Fournisseur
MV50785
Réf. Commerciale
Mavil
largeur:
300 mm
hauteur:
60 mm
forme de profilé:
forme en U
modèle:
connecteur fourni
traitement de la surface:
zinc-aluminium galvanisé
matériau:
acier
couleur:
zinc
longueur:
3000 mm
section transversale utile:
21000 mm²
cloison intégrée:
sans
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui
qualité du matériau:
autre
type de test de charge selon IEC 61537:
type III
poids:
1792 kg/m
longueur de travail:
3000 mm
diamètre du câble longitudinal:
3.7 mm
diamètre du câble transversal:
4.5 mm
type de connecteur:
fixation par clic
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 1,5m:
547 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,0m:
391 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,5m:
288 N/m