Mavil - CC 400 BFR30 PRE-ECLISSE EZ - MV50476

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

400 mm
Voir les options disponibles250 mm
Voir les options disponibles600 mm

hauteur:

30 mm

Spécificités essentielles

  • largeur - 400 mm

  • hauteur - 30 mm

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660612300508

Réf. Sonepar

00048230048

Réf. Fournisseur

MV50476

Réf. Commerciale

Mavil

largeur:

400 mm

hauteur:

30 mm

Chemin de câble fil prééclissé BFR Hauteur 30 - Largeur 400 - Longueur 3m - Finition EZ