Mavil - CHEMIN DE CABLE 400 BFR30 PRE-ECLISSE GALVA GAC - MV50276 - MV50276

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Mavil - CHEMIN DE CABLE 400 BFR30 PRE-ECLISSE GALVA GAC - MV50276

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 400 mm

Conditionnement

  • 3 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660612300423

Réf. Sonepar

00048230040

Réf. Fournisseur

MV50276

Marque

Mavil

largeur:

400 mm

Chemin de câble fil prééclissé BFR Hauteur 30 - Largeur 400 - Longueur 3m - Finition GAC

Quelques mots du fabricant :

Chemins de câbles MAVILLa gamme est composée de chemins de câble en fils d’acier soudés (BFR), perforés (BRX) ou non-perforés (BRN NP), à charge élevée (BRN HL) et des échelles de câbles (BRN EAC). Des accessoires spécifiques ou universels et des systèmes d’assistance complétent le système.