Mavil - CC 400 BFR30 PRE-ECLISSE HP - MV50776

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 400 mm
hauteur - 30 mm
forme de profilé - forme en U
modèle - connecteur fourni
traitement de la surface - zinc-aluminium galvanisé
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CHEMIN DE CABLE FIL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660612300669
Réf. Sonepar
00048230064
Réf. Fournisseur
MV50776
Marque
Mavil
largeur:
400 mm
hauteur:
30 mm
forme de profilé:
forme en U
modèle:
connecteur fourni
traitement de la surface:
zinc-aluminium galvanisé
matériau:
acier
couleur:
zinc
longueur:
3000 mm
section transversale utile:
13600 mm²
cloison intégrée:
sans
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui
qualité du matériau:
autre
type de test de charge selon IEC 61537:
type III
poids:
2.27 kg/m
longueur de travail:
3000 mm
diamètre du câble longitudinal:
4.5 mm
diamètre du câble transversal:
4.9 mm
type de connecteur:
fixation par clic
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 1,5m:
324 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,0m:
220 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,5m:
150 N/m



