Mavil - CC 50 BFR60 PRE-ECLISSE Z100 - MV50580

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 50 mm
hauteur - 60 mm
forme de profilé - forme en U
modèle - connecteur fourni
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé et revêtu
Emballage et conditions
3 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
CHEMIN DE CABLE FIL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660612238467
Réf. Sonepar
00048000076
Réf. Fournisseur
MV50580
Marque
Mavil
largeur:
50 mm
hauteur:
60 mm
forme de profilé:
forme en U
modèle:
connecteur fourni
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé et revêtu
couleur:
blanc
longueur:
50 mm


