Mavil - CC 500 BFR30 PRE-ECLISSE EZ - MV50477

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
largeur:
500 mmSpécificités essentielles
largeur - 500 mm
hauteur - 30 mm
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CHEMIN DE CABLE FIL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660612300546
Réf. Sonepar
00048230052
Réf. Fournisseur
MV50477
Marque
Mavil
largeur:
500 mm
hauteur:
30 mm
Chemin de câble fil prééclissé BFR Hauteur 30 - Largeur 500 - Longueur 3m - Finition EZ



