Mavil - Chemin de câbles fil BFR Hauteur 60 - LARG 500 - LONG 3m - Finition HP - MV5073 - MV50737

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 500 mm
Conditionnement
3 mètre(s)
Article en stock standard
EAN
3660612217998
Réf. Sonepar
00048000195
Réf. Fournisseur
MV50737
Marque
Mavil
largeur:
500 mm
Chemin de câbles fil BFR Hauteur 60 - Largeur 500 - Longueur 3m - Finition HP
Quelques mots du fabricant :
Chemins de câbles MAVILLa gamme est composée de chemins de câble en fils d’acier soudés (BFR), perforés (BRX) ou non-perforés (BRN NP), à charge élevée (BRN HL) et des échelles de câbles (BRN EAC). Des accessoires spécifiques ou universels et des systèmes d’assistance complétent le système.
Quelques mots du fabricant :
Chemins de câbles MAVILLa gamme est composée de chemins de câble en fils d’acier soudés (BFR), perforés (BRX) ou non-perforés (BRN NP), à charge élevée (BRN HL) et des échelles de câbles (BRN EAC). Des accessoires spécifiques ou universels et des systèmes d’assistance complétent le système.


