Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Mavil - CC 515 BRX35 PRET-A-POSER Z275 - MVX0213EU

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 515 mm

  • hauteur - 35 mm

  • longueur - 3000 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8034035474750

Réf. Sonepar

00048547475

Réf. Fournisseur

MVX0213EU

Marque

Mavil

largeur:

515 mm

hauteur:

35 mm

longueur:

3000 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

perforation de montage dans le sol:

Oui

épaisseur de matériau:

0.9 mm

section transversale utile:

17816 mm²

avec partie supérieure:

Non

perforation latérale:

Oui

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

connecteur fourni

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

zinc

poids:

3797 kg/m

type de test de charge selon IEC 61537:

type III

longueur de travail:

3000 mm

type de connecteur:

fixation par clic

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 1,5m:

960 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,0m:

795 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,5m:

510 N/m

CHEMIN DE CABLES TOLE PERFOREE A BORDS ROULES BRX35 - PRET A POSER - LARGEUR 515MM - FINITION Z275