Mavil - CC 605 BRN50 HL GAC - MVH0023GX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 605 mm
hauteur - 50 mm
longueur - 3000 mm
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CHEMIN DE CABLE TOLE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660612358363
Réf. Sonepar
00048235835
Réf. Fournisseur
MVH0023GX
Marque
Mavil
largeur:
605 mm
hauteur:
50 mm
longueur:
3000 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
perforation de montage dans le sol:
Oui
épaisseur de matériau:
1.5 mm
section transversale utile:
30069 mm²
avec partie supérieure:
Non
perforation latérale:
Oui
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
zinc
poids:
8154 kg/m
type de test de charge selon IEC 61537:
type III
longueur de travail:
3000 mm
type de connecteur:
vissé
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 1,5m:
1815 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,0m:
1021 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,5m:
653 N/m


