Mavil - CC 605 BRN80 HL Z275 - MVH0013LX

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Mavil - CC 605 BRN80 HL Z275

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 605 mm

  • hauteur - 80 mm

  • longueur - 3000 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660612358608

Réf. Sonepar

00048235859

Réf. Fournisseur

MVH0013LX

Réf. Commerciale

Mavil

largeur:

605 mm

hauteur:

80 mm

longueur:

3000 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

perforation de montage dans le sol:

Oui

épaisseur de matériau:

1.5 mm

section transversale utile:

48183 mm²

avec partie supérieure:

Non

perforation latérale:

Oui

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

zinc

poids:

8447 kg/m

type de test de charge selon IEC 61537:

type III

longueur de travail:

3000 mm

type de connecteur:

vissé

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 1,5m:

3334 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,0m:

1875 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,5m:

1200 N/m

CC 605 BRN80 HL Z275