Mavil - CC 605 BRX35 GAC - MVX40217


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- largeur - 605 mm 
- hauteur - 35 mm 
- longueur - 3000 mm 
- matériau - acier 
- traitement de la surface - galvanisé à chaud 
Emballage et conditions
- 3 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
CHEMIN DE CABLE TOLE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8034035473883
Réf. Sonepar
00048547388
Réf. Fournisseur
MVX40217
Marque
Mavil
largeur:
605 mm
hauteur:
35 mm
longueur:
3000 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
perforation de montage dans le sol:
Oui
épaisseur de matériau:
0.9 mm
section transversale utile:
20981 mm²
avec partie supérieure:
Non
perforation latérale:
Oui
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
zinc
poids:
4364 kg/m
type de test de charge selon IEC 61537:
type III
longueur de travail:
3000 mm
type de connecteur:
vissé
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 1,5m:
960 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,0m:
795 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,5m:
510 N/m



